ABB SPA - ABBSRN10630K CAS.+POR.CIECA+PIASTRA 1000X600X300 - SRN10630K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646753533
Codice prodotto
ABBSRN10630K
Cod. produttore
SRN10630K
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
232 mm
Profondità interna:
283.5 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no