AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRN10830VK CASSA+PORTA TRASP.1000X800X300 - SRN10830VK

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646753816

Codice prodotto

ABBSRN10830VK

Cod. produttore

SRN10830VK

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

232 mm

Profondità interna:

283.5 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Superficie:

Verniciatura a polveri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa con porta in vetro senza piastra di fondo serie SR2, struttura in lamiera d'acciaio spessore 12/10. Utilizzata per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate diproduzione o parti di esse, alle tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora. Consente anche la realizzazione di quadri di distribuzione secondaria grazie alla possibilità di installare tutta la gamma di apparecchi e interruttori modulari su guide DIN abbinate ad appositi pannelli frontali modulari preforati e incernierati.