ABB SPA - ABBSRN3415K CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.300X400X150 - SRN3415K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 300 mm
Larghezza - 400 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646753199
Codice prodotto
ABBSRN3415K
Cod. produttore
SRN3415K
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
300 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
150 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
82 mm
Profondità interna:
133.5 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no




