AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRN5320K CAS.+POR.CIECA+PIAS.FON.500X300X200 - SRN5320K

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646753298

Codice prodotto

ABBSRN5320K

Cod. produttore

SRN5320K

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

200 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

132 mm

Profondità interna:

183.5 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Superficie:

Verniciatura a polveri

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa con porta cieca e piastra di fondo serie SR2, struttura in lamiera d'acciaio spessore 12/10, piastra di fondo in lamiera zincata spessore 20/10. Utilizzata per la realizzazione di quadri di comando e controllo delle più varie macchine industriali: da grossi macchinari a linee automatizzate di produzione o parti di esse, alle tipiche installazioni di quadri bordo macchina, a caldaie, impianti di riscaldamento ed altro ancora.