AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRN5420X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 500X400X200-INOX - SRN5420X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRN5420X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 500X400X200-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646774682

Codice prodotto

ABBSRN5420X

Cod. produttore

SRN5420X

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

Colore:

Altri

Profondità di incasso:

132 mm

Profondità interna:

183.5 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Classe di protezione:

I

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

CASSA POR.CIECA PIASTRA 500X400X200-INOX PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE