ABB SPA - ABBSRN5520X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 500X500X200-INOX - SRN5520X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio inox
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646774705
Codice prodotto
ABBSRN5520X
Cod. produttore
SRN5520X
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Colore:
Altri
Profondità di incasso:
132 mm
Profondità interna:
183.5 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.2 mm
Classe di protezione:
I
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no