AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRN8630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX - SRN8630X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRN8630X CASSA+POR.CIECA+PIASTRA 800X600X300-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646774842

Codice prodotto

ABBSRN8630X

Cod. produttore

SRN8630X

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

300 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

Colore:

Altri

Profondità di incasso:

232 mm

Profondità interna:

283.5 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Classe di protezione:

I

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Tipo di protezione (NEMA):

4X

CASSA POR.CIECA PIASTRA 800X600X300-INOX PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE