AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRPE-12-0 SPIRALINA D.12MM 10M BK - SRPE-12-0

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRPE-12-0 SPIRALINA D.12MM 10M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 9...65 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363174684

Codice prodotto

ABBSRPE-12-0

Cod. produttore

SRPE-12-0

Produttore

ABB

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

12 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

9...65 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

13.9 mm

Spessore della parete:

0.9 mm

SPIRALINA D.12MM 10M BK