AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRPE-24-9 SPIRALINA D.24MM 10M WH - SRPE-24-9

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRPE-24-9 SPIRALINA D.24MM 10M WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 20...130 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

5414363174653

Codice prodotto

ABBSRPE-24-9

Cod. produttore

SRPE-24-9

Produttore

ABB

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

24 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

20...130 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

19.6 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

SPIRALINA D.24MM 10M WH