AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSU203MC35 SU203M-C35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P - SU203MC35

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSU203MC35 SU203M-C35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 35 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779931380

Codice prodotto

ABBSU203MC35

Cod. produttore

SU203MC35

Produttore

ABB

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

35 A

Numero di poli protetti:

3

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

11.2 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE SERIE SU203M-C35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P