AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBSVNV-P167GT Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP68 - SVNV-P167GT

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSVNV-P167GT Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG16

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030273162

Codice prodotto

ABBSVNV-P167GT

Cod. produttore

SVNV-P167GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG16

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Materiale:

PA (Poliammide)

RACCORDO DN17 PG16 PA6 GR IP68