AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBT160V23 T16-0,23 RELE TERMICO 0,17-0,23 CL:10 - T160V23

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBT160V23 T16-0,23 RELE TERMICO 0,17-0,23 CL:10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.17...0.23 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614261596

Codice prodotto

ABBT160V23

Cod. produttore

T160V23

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

0.17...0.23 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

T16-0 23 RELE TERMICO 0 17-0 23 CL 10