AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBT161016/BL Deriv. a T NC16+NC10+NC16 PA66 BK IP40 - T161016/BL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBT161016/BL Deriv. a T NC16+NC10+NC16 PA66 BK IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Raccordo a T

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale - 10...16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963015731

Codice prodotto

ABBT161016/BL

Cod. produttore

T161016/BL

Produttore

ABB

Modello:

Raccordo a T

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale:

10...16 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

DERIV. A T NC16 NC10 NC16 PA66 BK IP40 PER GUAINA CORRUGATA