ABB SPA - ABBTBM0950 SHRINK-KON TBM 3:1 D25 BARRA 1,22M BK - TBM0950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
5414363172352
Codice prodotto
ABBTBM0950
Cod. produttore
TBM0950
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
25 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3.6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no