AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK - TBM1100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBM1100 SHRINK-KON TBM 3:1 D27,9 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 27.9 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 10.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363109426

Codice prodotto

ABBTBM1100

Cod. produttore

TBM1100

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

27.9 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

10.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

3.6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D27 9 BARRA 1 22M BK