AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM3500 SHRINK-KON TBM 3:1 D88,9 BARRA 1,22M BK - TBM3500

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBM3500 SHRINK-KON TBM 3:1 D88,9 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 88.9 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 30 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363109488

Codice prodotto

ABBTBM3500

Cod. produttore

TBM3500

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

88.9 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

30 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D88 9 BARRA 1 22M BK