AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM4700 SHRINK-KON TBM 3:1 D119,4 BARRA 1,22M BK - TBM4700

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBM4700 SHRINK-KON TBM 3:1 D119,4 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 119.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 39.9 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363109495

Codice prodotto

ABBTBM4700

Cod. produttore

TBM4700

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

119.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

39.9 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.7 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D119 4 BARRA 1 22M BK