AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBM9000 SHRINK-KON TBM 3:1 D228,6 BARRA 1,22M BK - TBM9000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBM9000 SHRINK-KON TBM 3:1 D228,6 BARRA 1,22M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 228.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 77 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363109518

Codice prodotto

ABBTBM9000

Cod. produttore

TBM9000

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

228.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

77 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON TBM 3 1 D228 6 BARRA 1 22M BK