AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTBW1100 SHRINK-KON TBW 3:1 D27,9 BARRA 1,2M BK - TBW1100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTBW1100 SHRINK-KON TBW 3:1 D27,9 BARRA 1,2M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 27.9 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8.9 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5414363109594

Codice prodotto

ABBTBW1100

Cod. produttore

TBW1100

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

27.9 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8.9 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

2.4 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON TBW 3 1 D27 9 BARRA 1 2M BK