ABB SPA - ABBTBW1500 SHRINK-KON TBW 3:1 D38,1 BARRA 1,2M BK - TBW1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 11.9 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
2 PZ
EAN
5414363109600
Codice prodotto
ABBTBW1500
Cod. produttore
TBW1500
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
11.9 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
2.4 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no