AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC92 TYRAP BAS.VITE 16X24MM POLY.6,6NAT 100PZ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC92 TYRAP BAS.VITE 16X24MM POLY.6,6NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15.1 mm

  • Larghezza - 15.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Altezza - 14.3 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363059370

Codice prodotto

ABBTC92

Cod. produttore

TC92

Produttore

ABB

Lunghezza:

15.1 mm

Larghezza:

15.1 mm

Tipo di fissaggio:

Altri

Altezza:

14.3 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

31.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

3.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

TYRAP BAS.VITE 16X24MM POLY.6 6NAT 100PZ PER FASCETTE