AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTF422V3 TF42-2,3 RELE TERMICO 1,7-2,3 CLASSE 10 - TF422V3

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.7...2.3 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614398070

Codice prodotto

ABBTF422V3

Cod. produttore

TF422V3

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

1.7...2.3 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico di sovraccarico per contattori AF09 ... AF38 • Applicazione: protezione dai sovraccarichi, classe di intervento 10, protezione da mancanza di fase, reset manuale o automatico selezionabile • Descrizione: larghezza 45 mm, elementi di comando piombabili