ABB SPA - ABBTQ1060 PIASTRA TIPO TELEQUICK 1000X600MM (HXL) - TQ1060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646034847
Codice prodotto
ABBTQ1060
Cod. produttore
TQ1060
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo asolata in acciaio zincato


