AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS1435HF TYFAST UL94V0 3,6X140 BIANCO 100PZ - TS1435HF

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS1435HF TYFAST UL94V0 3,6X140 BIANCO 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363059929

Codice prodotto

ABBTS1435HF

Cod. produttore

TS1435HF

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

140 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYFAST UL94V0 3 6X140 BIANCO 100PZ