AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTS2481224 TS24/8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V - TS2481224

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTS2481224 TS24/8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Corrente secondaria 1 - 3 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542286950

Codice prodotto

ABBTS2481224

Cod. produttore

TS2481224

Produttore

ABB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Corrente secondaria 1:

3 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

2 A

Corrente max. di uscita:

3 A

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

24 W

Tensione secondaria 3:

24 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Corrente secondaria 3:

1 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Lunghezza:

65 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

85 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

TS24 8-12-24 TRASFORMATORE 24VA 8-12-24V