ABB SPA - ABBTS3645HF TYFAST UL94V0 4,8X370 BIANCO 100PZ - TS3645HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363059950
Codice prodotto
ABBTS3645HF
Cod. produttore
TS3645HF
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0


