ABB SPA - ABBTS812 TS8 230/12V TRASFORMATORE 8VA 12V - TS812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 0.66 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542286851
Codice prodotto
ABBTS812
Cod. produttore
TS812
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
0.66 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente max. di uscita:
0.66 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
8 W
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì


