ABB SPA - ABBTT6030K TETTO PARASPRUZZI 600X300MM (LXP) - TT6030K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 55 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646736581
Codice prodotto
ABBTT6030K
Cod. produttore
TT6030K
Produttore
ABB
Larghezza:
600 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


