AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTVOC2DP10 TVOC-2-DP10 sensore ottico, 10 m - TVOC2DP10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTVOC2DP10 TVOC-2-DP10 sensore ottico, 10 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Numero di ingressi - 0

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500382318

Codice prodotto

ABBTVOC2DP10

Cod. produttore

TVOC2DP10

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di ingressi:

0

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza:

20 mm

Larghezza:

350 mm

Profondità:

300 mm

TVOC-2-DP10 SENSORE OTTICO 10 M