ABB SPA - ABBTVOC2DP6 TVOC-2-DP6 sensore ottico, 6 m - TVOC2DP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Numero di ingressi - 0
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
7320500382295
Codice prodotto
ABBTVOC2DP6
Cod. produttore
TVOC2DP6
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di ingressi:
0
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza:
20 mm
Larghezza:
350 mm
Profondità:
300 mm


