AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY125-40 TYFAST 3,5X143 NAT 1000PZ - TY125-40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY125-40 TYFAST 3,5X143 NAT 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.556 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 141.48 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.17 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363060536

Codice prodotto

ABBTY125-40

Cod. produttore

TY125-40

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.556 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

141.48 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.17 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYFAST 3 6X143 NAT 1000PZ