ABB SPA - ABBTY125-40X-100 TYFAST 3,5X143 NEROUV 100PZ - TY125-40X-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.556 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 141.48 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.17 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5414363075141
Codice prodotto
ABBTY125-40X-100
Cod. produttore
TY125-40X-100
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.556 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
141.48 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.17 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


