ABB SPA - ABBTY175-50-100 TYFAST 4,6X188 NAT 100PZ - TY175-50-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.674 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 186.43 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.24 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
5414363075158
Codice prodotto
ABBTY175-50-100
Cod. produttore
TY175-50-100
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.674 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
186.43 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.24 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


