AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY200-40-100 TYFAST 3,6X205 NAT 100PZ - TY200-40-100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY200-40-100 TYFAST 3,6X205 NAT 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.556 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 204.72 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.17 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5414363061267

Codice prodotto

ABBTY200-40-100

Cod. produttore

TY200-40-100

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.556 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

204.72 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.17 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYFAST 3 6X205 NAT 100PZ