AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY200-40X TYFAST 3,6X205 NEROUV 1000PZ - TY200-40X

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY200-40X TYFAST 3,6X205 NEROUV 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.556 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 204.72 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363061311

Codice prodotto

ABBTY200-40X

Cod. produttore

TY200-40X

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.556 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

204.72 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.17 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta in plastica, nero poliammide (nylon 6.6) per temperature fino a 105 gradi