AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY23MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X92 BIANCO 1000PZ - TY23MFR-RW

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY23MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X92 BIANCO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 92 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5415022180343

Codice prodotto

ABBTY23MFR-RW

Cod. produttore

TY23MFR-RW

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

92 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 2 3X92 BIANCO 1000PZ