ABB SPA - ABBTY24M-6 TYRAP 3,6X140 BLU 1000PZ - TY24M-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.56 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 139.7 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1.31 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
5414363062189
Codice prodotto
ABBTY24M-6
Cod. produttore
TY24M-6
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.56 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
139.7 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1.31 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


