ABB SPA - ABBTY25M-4 TYRAP 4,8X186 GIALLO 1000PZ - TY25M-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.67 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Giallo
Spessore del nastro / della fascetta - 1.09 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363062554
Codice prodotto
ABBTY25M-4
Cod. produttore
TY25M-4
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.67 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
185.67 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Giallo
Spessore del nastro / della fascetta:
1.09 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


