AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY25M-6 TYRAP 4,8X186 BLU 1000PZ - TY25M-6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY25M-6 TYRAP 4,8X186 BLU 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.67 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 185.67 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.09 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363062592

Codice prodotto

ABBTY25M-6

Cod. produttore

TY25M-6

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.67 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

185.67 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.09 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 4 8X186 BLU 1000PZ