AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY272M-4 TYRAP 6,9X223 GIALLO 1000PZ - TY272M-4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY272M-4 TYRAP 6,9X223 GIALLO 1000PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.99 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 222.3 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Giallo

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363063018

Codice prodotto

ABBTY272M-4

Cod. produttore

TY272M-4

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.99 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

222.3 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Giallo

Spessore del nastro / della fascetta:

1.78 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 6 9X223 GIALLO 1000PZ