AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY275M TYRAP 7X457 NAT 500PZ - TY275M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY275M TYRAP 7X457 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 457 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.65 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363063094

Codice prodotto

ABBTY275M

Cod. produttore

TY275M

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

457 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.65 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 7X457 NAT 500PZ