ABB SPA - ABBTY27MFR-RW TYRAP UL94V0 7X340 BIANCO 100PZ - TY27MFR-RW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 340 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Bianco
Spessore del nastro / della fascetta - 1.6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5415022180428
Codice prodotto
ABBTY27MFR-RW
Cod. produttore
TY27MFR-RW
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
340 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Bianco
Spessore del nastro / della fascetta:
1.6 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione MIL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0