AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY28MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR-RW

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY28MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X361 BIANCO 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5415022180381

Codice prodotto

ABBTY28MFR-RW

Cod. produttore

TY28MFR-RW

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 4 8X361 BIANCO 500PZ