ABB SPA - ABBTY300-50-2 TYFAST 4,8X304 ROSSO 1000PZ - TY300-50-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Rosso
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
5414363075318
Codice prodotto
ABBTY300-50-2
Cod. produttore
TY300-50-2
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Rosso
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


