AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY400-120 TYFAST 7,5X374 NAT 500PZ - TY400-120

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY400-120 TYFAST 7,5X374 NAT 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.595 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 374.65 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363064411

Codice prodotto

ABBTY400-120

Cod. produttore

TY400-120

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.595 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

374.65 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette in plastica standard colorate. Materiale Poliammide 6.6. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale standard.Certificazioni MIL: MS 3367-x (vedi tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà - Halogen & Silicone free