AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY450-120X-50 TYFAST 7,6X456 NEROUV 50PZ - TY450-120X-50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY450-120X-50 TYFAST 7,6X456 NEROUV 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 453 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5415022140798

Codice prodotto

ABBTY450-120X-50

Cod. produttore

TY450-120X-50

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

453 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYFAST 7 6X456 NEROUV 50PZ