ABB SPA - ABBTY46MT TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NAT 500PZ - TY46MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.81 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 184.15 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.41 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
5414363065005
Codice prodotto
ABBTY46MT
Cod. produttore
TY46MT
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.81 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
184.15 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.41 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
sì
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2