ABB SPA - ABBTY512M TYRAP IDENTIFICAT 2,4X210 NAT 1000PZ - TY512M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.02 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 208.29 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 0.77 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
5414363065159
Codice prodotto
ABBTY512M
Cod. produttore
TY512M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.02 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
208.29 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
0.77 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2