ABB SPA - ABBTY52315M TYRAP 2,4X178 NAT 100PZ - TY52315M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.54 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 177.81 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
5414363065265
Codice prodotto
ABBTY52315M
Cod. produttore
TY52315M
Produttore
ABB
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.54 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
177.81 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


