AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTY523MR-6 TYRAP 2,3X92 BLU 100PZ - TY523MR-6

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTY523MR-6 TYRAP 2,3X92 BLU 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.29 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 91.95 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363172130

Codice prodotto

ABBTY523MR-6

Cod. produttore

TY523MR-6

Produttore

ABB

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.29 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

91.95 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

0.75 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

TYRAP 2 3X92 BLU 100PZ